Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS212B4PBM12
Cod. Produttore
XS212B4PBM12
Cod. EAN
3389119037068

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo XS2 M12, L51mm, ottone, Sn 8mm, PNP NC, 12..24Vcc, M12

Documentazione tecnica

Il TEXS212B4PBM12 è un induttore di alta qualità progettato per applicazioni a 24V DC. Con un connettore M12, offre una connessione elettrica robusta e affidabile. La sua uscita di commutazione NPN garantisce prestazioni eccellenti, mentre il contatto di chiusura assicura un funzionamento preciso. Questo induttore è ideale per vari ambienti industriali grazie alla sua costruzione solida e alla facilità di montaggio non a filo. Un componente essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

51 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

8 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT M12 12 24V DC PNP NC NO FLUS