Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione dell’uscita di commutazione
NPN/NPN
tipo di azionamento
bersaglio metallico
condizione meccanica di montaggio per sensore
non a filo
lunghezza del sensore
51 mm
diametro del sensore
12 mm
numero di uscite semiconduttori sicure
categoria secondo EN 954-1
tensione di alimentazione
12 V
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
100 mA
forma della scatola
cilindro, filettatura
rivestimento scatola
nichelato
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
resistenza alle interferenze da campi magnetici
a prova di interferenze da campo magnetico continuo
materiale della scatola
metallo
esecuzione della funzione di commutazione
contatto di chiusura
frequenza di commutazione
1000 Hz
tipo di tensione
AC/DC
distanza di commutazione
8 mm
Serie
OsiSense_XS_e_XT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te