Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS212B4NBL2
Cod. Produttore
XS212B4NBL2
Cod. EAN
3389119036979

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

This product is part of the XS range, an offer of inductive proximity sensors. This general purpose inductive proximity sensor has a cylindrical M12 design and fixed body. It is non-flush mountable and has a frontal detection face. It supports 8mm nominal sensing distance and 1 NC NPN discrete output. The inductive proximity sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection and no load current consumption of ≤10mA. It is furnished with 2m cable for electrical connection. It is an IP65/IP67/IP69K rated product. The enclosure is made of nickel plated brass. The length of this product is 37mm. It weighs 0.086kg. It is suitable for railway, mobile equipment, material handling/conveying/logistics, material working/machine tools, packaging, robotics, food and beverage industries. This product is certified by CE, CSA, E2 and UL. Inductive sensors come in flush and non-flush versions, M8, M12, M18, M30 short and long bodies cylindrical forms, standard cubic, rectangular and flat forms. The inductive proximity sensors for non contact sensing of metal objects up to 60mm. It is designed for use in industrial applications relating to presence detection.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

36.5 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

8 mm

Produttore

INDUTT M12 12 24V DC NPN NC NO FLUS