Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS930S4PAM12
Cod. Produttore
XS930S4PAM12
Cod. EAN
3389119079198

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M30 - L 64 mm - acciaio inox 316L - Sn 40 mm - 12-24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Sensore di prossimità induttivo in un design cilindrico XS9 M30. Non è installabile a immersione e presenta un lato frontale di rilevamento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 40mm e un'uscita discreta PNP normalmente aperta 1. È dotato di connettore maschio a 4 vie M12 per il collegamento elettrico e 1 LED per lo stato di uscita. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, assorbimento di corrente a vuoto di ≤10mA e una frequenza di commutazione di ≤90 Hz. Il prodotto è classificato IP68 e IP69K. L'armadio è realizzato in acciaio Inox 316L. Dimensioni: 64mm (lunghezza) x 30mm (altezza); peso 0,145kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, Ecolab e CULus. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

64 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

90 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

40 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT INOX 316L 30 1224VDC PNP NO