Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS930S1PAM12
Cod. Produttore
XS930S1PAM12
Cod. EAN
3389119079167

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M30 - L 64 mm - acciaio inox 316L - Sn 20 mm - 12-24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il TEXS930S1PAM12 è un induttore in acciaio inox 316L, progettato per applicazioni industriali con una tensione di 12-24 VDC e un'uscita di commutazione PNP NO. Questo dispositivo è dotato di un connettore M12, garantendo un collegamento elettrico affidabile. La sua esecuzione con contatto di chiusura lo rende ideale per diverse applicazioni. La robustezza del materiale in acciaio inox assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

64 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

100 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

20 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT INOX 316L 30 1224VDC PNP NO