Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS912S4PAM12
Cod. Produttore
XS912S4PAM12
Cod. EAN
3389119079174

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M12 - L 60 mm - acciaio inox 316L - Sn 10 mm - 12-24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il TEXS912S4PAM12 è un induttore realizzato in acciaio inox 316L, progettato per operare a 12VDC. Questo dispositivo PNP NO è ideale per applicazioni industriali, grazie alla sua robustezza e affidabilità. La connessione elettrica avviene tramite un connettore M12, assicurando un'installazione semplice e veloce. Con un contatto di chiusura, questo induttore offre prestazioni eccellenti in ambienti non a filo, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze elettriche.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

60 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

400 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

10 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT INOX 316L 12 1224VDC PNP NO