Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS912RWPAM12
Cod. Produttore
XS912RWPAM12
Cod. EAN
3389119079129

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M12 - L 60 mm - acciaio inox 303 - Sn 6 mm - 12-24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il TEXS912RWPAM12 è un induttore in acciaio inox 303 con un diametro di 12 mm, progettato per operare a 1224 VDC. Questo modello è dotato di un connettore M12 per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua funzione di commutazione è realizzata tramite un contatto di chiusura, garantendo prestazioni elevate. Con una configurazione PNP, è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e robustezza. La sua installazione è semplice grazie alla condizione meccanica di montaggio allineato.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

60 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

15 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

6 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT INOX 303 FI 12 1224VDC PNP N