Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS930R4PAM12
Cod. Produttore
XS930R4PAM12
Cod. EAN
3389119079112

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M30 - L 64 mm - acciaio inox 303 - Sn 40 mm - 12-24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il TEXS930R4PAM12 è un induttore in acciaio inox 303, progettato per operazioni a 1224VDC. Questo dispositivo è dotato di un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e affidabile. Con una funzione di commutazione a contatto di chiusura e un'uscita di tipo PMP/PNP, offre prestazioni elevate in vari ambienti. La sua struttura non a filo garantisce una facile installazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e precisione.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

64 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

90 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

40 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT INOX 303 30 1224VDC PNP NO S