Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS918R1PAM12
Cod. Produttore
XS918R1PAM12
Cod. EAN
3389119079068

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M18 - L 64 mm - acciaio inox 303 - Sn 10 mm - 12-24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. Il sensore IP 68 è dedicato agli ambienti industriali rigidi. Temperatura di esercizio: da -25°C a + 70°C. È un sensore cilindrico, a innesto, in metallo con diametro di 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro cilindrico in metallo e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V con protezione da polarità inversa, funzione NO, uscita a stato solido PNP.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

64 mm

diametro del sensore

18 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

300 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

10 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT INOX 303 18 1224VDC PNP NO S