Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41406300
Cod. Produttore
41406300
Cod. EAN
8012952608632

Informazioni di prodotto

INDIO 1158 SAP-T 250 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

479 mm

lunghezza

448 mm

larghezza

151 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

INDIO 1158 SAP-T 250 CNR-L GRAFITE