Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41406500
Cod. Produttore
41406500
Cod. EAN
8012952608892

Informazioni di prodotto

INDIO 1158 JM-T 250 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

lunghezza

448 mm

altezza/profondità

479 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

151 mm

temperatura del colore

4500 K 4500 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

INDIO 1158 JM-T 250 CNR-L GRAFITE