Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41381600
Cod. Produttore
41381600
Cod. EAN
8012952608229

Informazioni di prodotto

INDIO 1157 ALO 750 S GRAFITE

Documentazione tecnica

altezza/profondità

147 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

532 mm

larghezza

461 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

Produttore

INDIO 1157 ALO 750 S GRAFITE