Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
P2E2 1ILA310
Cod. Produttore
E2 1ILA310
Cod. EAN
8018851195303

Informazioni di prodotto

Indicatore luminoso serie E2, lente colore rosso

Documentazione tecnica

Indicatore luminoso serie E2, lente colore rosso, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Rosso.

colore della lente

rosso

forma della lente

tondo

esecuzione della lente

piatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

numero di segnalatori luminosi installabili

1

diametro del foro

22 mm

Produttore

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE