Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con corpo luminoso
tensione d’esercizio nominale Ue
12 V
colore della lente
blu
esecuzione del portalampada
LED
tipo di tensione
AC/DC
forma della lente
tondo
esecuzione della lente
piatto
grado di protezione (IP)
IP67
numero di segnalatori luminosi
1
diametro del foro
22 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te