Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P355.701.0
Cod. Produttore
3.P355.701.0
Cod. EAN
8025550565290

Informazioni di prodotto

LASER TONDO D=75 ORIEN.FRAME LED WARM 2700K
LASER TONDO D 75 ORIEN.FRAME LED WALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1150

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø83x83

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER TONDO D 75 ORIEN.FRAME LED WA