Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio estruso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
5,9
Flusso Nominale
540
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
WG - Wall Grazing
Alimentatore
Elettronico
Tensione
48
dimmerabile
SI
protocollo
DALI
Disponibile
NO
Emergenza
N/S
Grado di protezione IP
IP67
Grado di protezione IK
IK09
Classe Isolamento
Class III
Resistenza Carico Statico
1000kg
Glow Wire test
850°C
dimensioni
552x55x94
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te