Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW35.715.0
Cod. Produttore
3.BW35.715.0
Cod. EAN
8025550481392

Informazioni di prodotto

LINEAL.MIN.IN.18LED W/W 350mA 48V DALI 1609

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

18

Flusso Nominale

1620

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

48

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

1000kg

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1609x55x94

Produttore

LIN.37 INC.18L.3000K L1609 48V WA.W