Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW20.715.0
Cod. Produttore
3.BW20.715.0
Cod. EAN
8025550462353

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI INC.12LED N/W 350mA 24V L=1080

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

1240

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

1000kg

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1080x55x74

Produttore

LIN.37 INC.12LED 4000K L1080 24V WA