Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MU39.701.0
Cod. Produttore
3.MU39.701.0
Cod. EAN
8025550451654

Informazioni di prodotto

PIXEL PLUS MEDIO C/1 LED WARM WHITE SPOT
PIXEL PLUS MEDIO C/1 LED WARM WHITEPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e materiale termoplastico rinforzato

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

2000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

ø136x98

Produttore

incasso LED orientabile estraibile - alimentazione elettronica inclusa