Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ67.747.0
Cod. Produttore
3.MQ67.747.0
Cod. EAN
8025550388646

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE FRAM.5 LED NEUT.WHIT.WAL.WA
INC.LASER BLADE FRAM.5 LED NEUT.WHIPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Produttore

Incasso Frame - LED - Neutral White - Alimentazione elettronica integrata - Ottica wall washer