Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N153.701.0
Cod. Produttore
3.N153.701.0
Cod. EAN
8025550481781

Informazioni di prodotto

LAS.BLADE LARGE FRAM. 1LED NEUTR. WIDEFL.
LAS.BLADE LARGE FRAM. 1LED NEUTR. WPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,7

Flusso Nominale

1050

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

85x85x107

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso fisso - LED - Neutral White - Alimentazione elettronica inclusa - Ottica wide flood