Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso e termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
4,1
Flusso Nominale
370
Temperatura Colore
4000
CRI
95
Tipo Ottica
F - Flood
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
N/S
Disponibile
Grado di protezione IP
IP65
Grado di protezione IK
IK06
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
83x49x55
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te