Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E095.713.0
Cod. Produttore
3.E095.713.0
Cod. EAN
8025550591336

Informazioni di prodotto

LIGHT UP D=80 LED WARM WHITE 2700K WIDEFLOO

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,5

Flusso Nominale

530

Temperatura Colore

2700

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

N/A

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

2000kg

dimensioni

ø80x79

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LIGHT UP D 80 LED WARM WHITE 2700K