Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E077.713.0
Cod. Produttore
3.E077.713.0
Cod. EAN
8025550591152

Informazioni di prodotto

LIGHT UP D=50 LED WARM WHITE 2700 K WIDEFL

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3,8

Flusso Nominale

400

Temperatura Colore

2700

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

N/A

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

2000kg

dimensioni

ø50x71

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LIGHT UP D 50 LED WARM WHITE 2700 K