Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK51.747.0
Cod. Produttore
3.MK51.747.0
Cod. EAN
8025550348770

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHIT.WIDEF
INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso a 5 celle - LED - Warm White - Ottica wide flood