Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK50.747.0
Cod. Produttore
3.MK50.747.0
Cod. EAN
8025550348756

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHIT.FLOOD

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso a 5 celle - LED - Warm White - Ottica medium