Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2702875
Cod. Produttore
2702875
Cod. EAN
4055626369846

Informazioni di prodotto

Set trasm. radio

Documentazione tecnica

Set Wireless MUX, due moduli con 16 ingressi/uscite digitali e 2 ingressi/uscite analogici ciascuno (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), connessione per antenna RSMA (femmina), senza antenne

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

16

corrente d’uscita nell’uscita digitale

0.5 A

tensione d’uscita nell’uscita digitale

24 V 24 V

protezione da corto circuito, uscite digitali presenti

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su guida portante possibile

Produttore

ILB BT ADIO MUX SET WIRELESS