Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP925236 00002
Cod. Produttore
2600853
Cod. EAN
8027908510150

Informazioni di prodotto

Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta {9}. Finecorsa Elettromeccanico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio.
Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta {9}. Finecorsa Elettromeccanico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio.

peso max. del cancello

2000 kg

con comando del motore

1

con radioricevitore

1

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

BFT

ICARO SMART AC A2000 (220-230V 50HZ