Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2770215
Cod. Produttore
2770215
Cod. EAN
4017918067847

Informazioni di prodotto

Piastra di separazione

Documentazione tecnica

Piastra di separazione, profondità: 16 mm, larghezza: 0,5 mm, altezza: 14 mm, colore: grigio

esecuzione piastra intermedia

colore

grigio

intensità

0.5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC