Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2584920
Cod. Produttore
2584920
Cod. EAN
0095969345095

Informazioni di prodotto

Fluke i30 Pinza amperometrica 5mA..30A AC/DC, uscita mV banana
La pinza amperometrica Fluke i30 si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di correnti DC e AC. La pinza Fluke i30 può essere utilizzata in combinazione con multimetri, registratori ed altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.

tipo di corrente

AC/DC

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.05 A

intervallo di misura corrente/DC

0.05 A

apertura della pinza

19 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

300

Produttore

I30 PINZA AMP 5MA..30A AC/DC, MV BA