Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCLTS100N-C
Cod. Produttore
CLTS100N-C
Cod. EAN
0074983622627

Informazioni di prodotto

I tubi di cablaggio corrugati senza apertur
Corrugated Loom Tubing; Application: Indoor Use; Color: Black; Inside Diameter (In.): 0.92 Inch; Inside Diameter (mm): 23.2 Millimeters; Length Per Reel (ft.): 100; Length Per Reel (m): 30.5; Material: Nylon 6; Nominal Diameter (mm): 25.4 Millimeters; Nominal Diameter / Size: 1 inch; Outside Diameter (In.): 1.09 Inch; Outside Diameter (mm): 27.7 Millimeters; Product Type: Corrugated Loom Tubing; Type: Solid Wall; Package Quantity: 1

Produttore

I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI SENZA