Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCLT188F-C3
Cod. Produttore
CLT188F-C3
Cod. EAN
0074983829002

Informazioni di prodotto

I tubi di cablaggio corrugati con apertura
Corrugated Loom Tubing – Slit; Application: Indoor Use; Color: Orange; Inside Diameter (In.): 1.88 Inch; Inside Diameter (mm): 47.8 Millimeters; Length Per Reel (ft.): 100; Length Per Reel (m): 30.5; Material: Polyethylene; Nominal Diameter – Size: Other; Outside Diameter (In.): 2.17 Inch; Outside Diameter (mm): 55.1 Millimeters; Product Type: Corrugated Loom Tubing; Type: Slit Wall; Package Quantity: 1

Produttore

I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON A