Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCLT188F-C20
Cod. Produttore
CLT188F-C20
Cod. EAN
0074983829026

Informazioni di prodotto

I tubi di cablaggio corrugati con apertura
The CLT188F-C20 Corrugated Loom Slit Wall Tubing protects cables from impact and abrasion. Features a slit for easy installation onto a bundle of wires or a pre-assembled harness assembly, increasing productivity. Hold in place with cable ties and accessories. Suitable for indoor applications. UL94-HB flammability rating and a maximum temperature rating of 122°F (50°C). Polyethylene. 1.88" (47.8 mm) x 100' (30.5 m). Inside diameter 1.88" (47.8 mm). Color Black. 1 per package.

Produttore

I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON A