Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5700385900
Cod. Produttore
5700385900
Cod. EAN
8413893773227

Informazioni di prodotto

HXTR/6-500-A

Documentazione tecnica

Ventilatori elicoidali per installazione a parete con girante “Sickle” equilibrata su due piani, dal basso livello sonoro, protetto contro la corrosione tramite trattamento per cataforesi e verniciato al poliestere (1), motore a rotore esterno trifase (HXTR), con protezione termica incorporata.
(1) Modello 800: motore-girante non verniciati.

Motori
A 2, 4, 6, 8 o 12 poli, a seconda delle versioni.
Tensione d'alimentazione:
Trifase 400V-50Hz.
230/400V-50Hz (modelli 250).
Modelli trifase con motore regolabile per variazione di frequenza.
Marca S&P modello HXTR/6-500-A (400V50HZ)C V5

profondità

176

altezza

630

materiale della scatola

acciaio trattato

adatto per la regolazione della frequenza

larghezza

630

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

400

comando

EV022066

con valvola di non ritorno

Produttore

HXTR/6-500-A