Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5740051700
Cod. Produttore
5740051700
Cod. EAN
8413893145581

Informazioni di prodotto

HXTR/4-450-A

Documentazione tecnica

Ventilatori elicoidali per installazione a parete con girante “Sickle” equilibrata su due piani, dal basso livello sonoro, protetto contro la corrosione tramite trattamento per cataforesi e verniciato al poliestere (1), motore a rotore esterno trifase (HXTR), con protezione termica incorporata.
(1) Modello 800: motore-girante non verniciati.

Motori
A 2, 4, 6, 8 o 12 poli, a seconda delle versioni.
Tensione d'alimentazione:
Trifase 400V-50Hz.
230/400V-50Hz (modelli 250).
Modelli trifase con motore regolabile per variazione di frequenza.
Marca S&P modello HXTR/4-450-A (400V50HZ)C V5

profondità

177

altezza

560

materiale della scatola

acciaio trattato 0

adatto per la regolazione della frequenza

0

larghezza

560

con protezione termica

0

collegamento elettrico

EV020300 0

comando

EV022066 0

Produttore

HXTR/4-450-A