Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5750253600
Cod. Produttore
5750253600
Cod. EAN
8413893138712

Informazioni di prodotto

HXTR/4-250-A

Documentazione tecnica

Ventilatori elicoidali per installazione a parete con girante “Sickle” equilibrata su due piani, dal basso livello sonoro, protetto contro la corrosione tramite trattamento per cataforesi e verniciato al poliestere (1), motore a rotore esterno trifase (HXTR), con protezione termica incorporata.
(1) Modello 800: motore-girante non verniciati.

Motori
A 2, 4, 6, 8 o 12 poli, a seconda delle versioni.
Tensione d'alimentazione:
Trifase 400V-50Hz.
230/400V-50Hz (modelli 250).
Modelli trifase con motore regolabile per variazione di frequenza.
Marca S&P modello HXTR/4-250 *230/400V 50Y60* VE

profondità

126

altezza

315

materiale della scatola

acciaio trattato

adatto per la regolazione della frequenza

larghezza

315

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

230

comando

EV022066

con valvola di non ritorno

Produttore

HXTR/4-250-A