Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5110981200
Cod. Produttore
5110981200
Cod. EAN
8413893661258

Informazioni di prodotto

HXM-400

Documentazione tecnica

Ventilatori elicoidali per installazione a parete in acciaio zincato, protetto dalla corrosione con una verniciatura al poliestere anticorrosiva e motore monofase 230-50/60Hz, in alluminio iniettato.

Motore
Modello HXM-400:
Motore monofase 230V-50/60Hz, a rotore esterno, IP44, classe F, con protezione termica a riarmo automatico, cuscinetti a sfera e scatola morsettiera con condensatore incorporato.
Senza cavo di collegamento incorporato.
Marca S&P modello HXM-400 230V50HZ V5

altezza

500

materiale della scatola

acciaio trattato 0

larghezza

500

con protezione termica

0

collegamento elettrico

EV020300 0

comando

EV022066 0

Produttore

HXM-400