Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5740052500
Cod. Produttore
5740052500
Cod. EAN
8413893145826

Informazioni di prodotto

HXBR/6-400-A

Documentazione tecnica

Ventilatori elicoidali per installazione a parete con girante “Sickle” equilibrata su due piani, dal basso livello sonoro, protetto contro la corrosione tramite trattamento per cataforesi e verniciatura al poliestere, motore a rotore esterno monofase (HXBR), con protezopme termica incorporata e scatola morsettiera con condensatore incorporato nei modelli monofase.

Motori
A 2, 4, 6 o 8 poli, a seconda delle versioni.
Tensione d'alimentazione:
Monofase 230V-50Hz.
Marca S&P modello HXBR/6-400-A (230V50HZ)C VE

profondità

200

altezza

500

materiale della scatola

acciaio trattato

adatto per la regolazione della frequenza

larghezza

500

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

400

comando

EV022066

con valvola di non ritorno

Produttore

HXBR/6-400-A