Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5700597300
Cod. Produttore
5700597300
Cod. EAN
8413893773722

Informazioni di prodotto

HXBR/4-560-A

Documentazione tecnica

Ventilatori elicoidali per installazione a parete con girante “Sickle” equilibrata su due piani, dal basso livello sonoro, protetto contro la corrosione tramite trattamento per cataforesi e verniciatura al poliestere, motore a rotore esterno monofase (HXBR), con protezopme termica incorporata e scatola morsettiera con condensatore incorporato nei modelli monofase.

Motori
A 2, 4, 6 o 8 poli, a seconda delle versioni.
Tensione d'alimentazione:
Monofase 230V-50Hz.
Marca S&P modello HXBR/4-560-A (230V50HZ)C V5

profondità

213

altezza

710

materiale della scatola

acciaio trattato 0

larghezza

710

con protezione termica

0

collegamento elettrico

EV020300 0

comando

EV022066 0

Produttore

HXBR/4-560-A