Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
profondità
227
altezza
53
larghezza
300
velocità di trasmissione max.
32
assorbimento di potenza
10
con segnalatore di movimento video
numero max. di ingressi video
4
sistemi operativi
LINUX
tipo di registrazione
digitale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te