Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1093/508N
Cod. Produttore
1093/508N
Cod. EAN
8021156061556

Informazioni di prodotto

HVR AHD 1080N 8CH TRIB.

HVR, Buiding&Retail, AHD, 8CH, 2M, H.264

profondità

227

altezza

53

larghezza

300

velocità di trasmissione max.

16

assorbimento di potenza

24

con segnalatore di movimento video

numero max. di ingressi video

8

sistemi operativi

LINUX

tipo di registrazione

digitale