Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1097/318
Cod. Produttore
1097/318
Cod. EAN
8021156069019

Informazioni di prodotto

HVR AHD 1080N 8CH H.265
HVR, Buiding&Retail, AHD, 8CH, serie N, 2M-N, H.265

profondità

227

altezza

53

larghezza

300

velocità di trasmissione max.

32

assorbimento di potenza

24

con segnalatore di movimento video

numero max. di ingressi video

8

sistemi operativi

LINUX

tipo di registrazione

digitale