Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH819430
Cod. Produttore
819430
Cod. EAN
4013364152236

Informazioni di prodotto

HVI-power Tubo port. L3500 asta 1000 -SET-

Documentazione tecnica

Scopri il DEH819430, un tubo portante HVI-POWER con una lunghezza di 3500 mm e un'asta di 100 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubo è progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione efficiente lo rende ideale per una varietà di utilizzi, offrendo prestazioni superiori e durata nel tempo. Scegli il DEH819430 per elevate prestazioni e qualità nel tuo lavoro.

diametro del conduttore

5.6 mm

sezione del conduttore

25 mm²

diametro esterno cavo isolato

27 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

numero di fili singoli

7

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

rivestimento di materiale

plastica senza alogeni

colore

nero

materiale dell’isolamento

PE

massima distanza di separazione equivalente (nell'aria)

0.9 m

massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi)

1.8 m

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

carico alla trazione massima

1200 N

impiego in zona antideflagrante

materiale di rivestimento

PVC

Produttore

HVI-POWER TUBO PORT. L3500 ASTA 100