Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH819160
Cod. Produttore
819160
Cod. EAN
4013364152298

Informazioni di prodotto

HVI-power posa interna nera, 6m

Documentazione tecnica

Scopri HVI-POWER POSA INTERNA NERA, un cavo elettrico di alta qualità lungo 6 metri, progettato per garantire prestazioni ottimali in ogni ambiente. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per installazioni interne, offrendo una soluzione sicura e affidabile. La sua colorazione nera si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Scegli HVI-POWER per un'installazione elettrica senza compromessi.

diametro del conduttore

5.6 mm

sezione del conduttore

25 mm²

diametro esterno cavo isolato

27 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

numero di fili singoli

7

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

colore

nero

materiale dell’isolamento

PE

massima distanza di separazione equivalente (nell'aria)

0.9 m

massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi)

1.8 m

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

carico alla trazione massima

1200 N

impiego in zona antideflagrante

materiale di rivestimento

PVC

Produttore

HVI-POWER POSA INTERNA NERA, 6M