Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHT260
Cod. Produttore
HT260
Cod. EAN
8017963044202

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla 4mm2 1+2, 3-poli, 1-piano, di terra
HTE.4/1+2 Morsetto a molla 4mm2 1+2, 3-poli, 1-piano, di terra

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

lunghezza

78 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

verde-giallo

Produttore

HTE.4/1+2 MORSETTO DI TERRA