Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMHT2BC4033
Cod. Produttore
HT2BC4033
Cod. EAN
8032826136498

Informazioni di prodotto

HT80A TRASD HALL 400A 0-10V A230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
HT80A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0÷10V - Corrente: 400A - Aux: 230Vac

esecuzione

trasformatore di corrente di protezione

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

400 A

tarato

diametro dell'apertura

35 mm

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

HT80A TRASD HALL 400A 0-10V A230V