Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMHT1BM1027
Cod. Produttore
HT1BM1027
Cod. EAN
8032826042614

Informazioni di prodotto

HT35Bm TRASD HALL 10-100A 4-20mA A80-270Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
HT35Bm - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 80÷270Vac

classe di precisione

1

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

diametro dell'apertura

35 mm

intensità di corrente nominale secondaria

0.02 A

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

Produttore

HT35BM TRASD HALL 10-100A 4-20MA A8