Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMHT1BC104T
Cod. Produttore
HT1BC104T
Cod. EAN
8032826136146

Informazioni di prodotto

HT35A TRASD HALL 100A0-20/4-20mA A20-150Vcc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
HT35A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷20 mA o 4÷20 mA (selezionabile) - Corrente: 100A - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac

esecuzione

trasformatore di corrente di protezione

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

100 A

tarato

diametro dell'apertura

35 mm

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

0.02 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

HT35A TRASD HALL 100A0-20/4-20MA A2