Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK97529
Cod. Produttore
97529

Informazioni di prodotto

HSK-PVDF M20 x 1.5 natural (CD 6.0-12.0 mm)

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

apertura di chiave

24 mm

per diametro cavo

6 mm

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP68

antiurto

colore

bianco

esecuzione

diritto

scarico di trazione

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-35 °C

Produttore

HSK-PVDF 6-12 MM M 20X1,5 NATUR