Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
tipo di filettatura
metrico
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
25
passo della filettatura
1.5 mm
lunghezza della filettatura
11 mm
apertura di chiave
33 mm
per diametro cavo
13 mm
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP68
antiurto
colore
bianco
esecuzione
diritto
scarico di trazione
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
temperatura di impiego
-35 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te